Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12751488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

493 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,70 €

-

25+

11,43 €

10.00%

50+

10,16 €

20.00%

100+

9,53 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
29.7 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN25
A
50.5 mm
B
29.7 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir