7,65 €/ Unitéhors TVA
9,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,65 € | - |
25+ | 6,89 € | 10.00% |
50+ | 6,12 € | 20.00% |
100+ | 5,74 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO 1127 |
Diamètre intérieur du bride | 14 mm |
Diamètre extérieur du bride | 34 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN10 |
A | 34 mm |
B | 14 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |