Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ISO1127, DN08

  • ERIKS:12751494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,40 €

-

25+

9,36 €

10.00%

50+

8,32 €

20.00%

100+

7,80 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
10.3 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN08
A
34 mm
B
10.3 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir