Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN80

  • ERIKS:12696836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,10 €/ Unitéhors TVA

31,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,10 €

-

25+

23,49 €

10.00%

50+

20,88 €

20.00%

100+

19,58 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
81 mm
Diamètre extérieur du bride
106 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN80
A
106 mm
B
81 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir