2,65 €/ Unitéhors TVA
3,21 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
1620 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,65 € | - |
25+ | 2,38 € | 10.00% |
50+ | 2,12 € | 20.00% |
100+ | 1,99 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 50 mm |
Diamètre extérieur du bride | 64 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN50 |
A | 64 mm |
B | 50 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |