13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
2962 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,60 € | - |
25+ | 12,24 € | 10.00% |
50+ | 10,88 € | 20.00% |
100+ | 10,20 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 26 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
A | 50.5 mm |
B | 26 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |