Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN20

  • ERIKS:12751525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

4251 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,30 €

-

25+

8,37 €

10.00%

50+

7,44 €

20.00%

100+

6,98 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
20 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
A
34 mm
B
20 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir