Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN125

  • ERIKS:12751574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,90 €/ Unitéhors TVA

56,75 €TVA incluse

458 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,90 €

-

25+

42,21 €

10.00%

50+

37,52 €

20.00%

100+

35,17 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
125 mm
Diamètre extérieur du bride
155 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN125
A
155 mm
B
125 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir