Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, DIN32676, DN10

  • ERIKS:12696799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,02 €

-

25+

1,82 €

10.00%

50+

1,62 €

20.00%

100+

1,52 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
10 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN10
A
34 mm
B
10 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir