40,10 €/ Unitéhors TVA
48,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,10 € | - |
25+ | 36,09 € | 10.00% |
50+ | 32,08 € | 20.00% |
100+ | 30,08 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | BS4825 |
Diamètre intérieur du bride | 213.9 mm |
Diamètre extérieur du bride | 233.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 8-5/8'' |
A | 233.5 mm |
B | 213.9 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |