Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, BS4825, 6-5/8''

  • ERIKS:12936896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,80 €/ Unitéhors TVA

37,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,80 €

-

25+

27,72 €

10.00%

50+

24,64 €

20.00%

100+

23,10 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
163.1 mm
Diamètre extérieur du bride
183 mm
Dimension de anneau d'acouplement
6-5/8''
A
183 mm
B
163.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir