Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, BS4825, 2''

  • ERIKS:12936919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

25+

9,63 €

10.00%

50+

8,56 €

20.00%

100+

8,03 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
47.6 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2''
A
64 mm
B
47.6 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir