28,10 €/ Unitéhors TVA
34,00 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,10 € | - |
25+ | 25,29 € | 10.00% |
50+ | 22,48 € | 20.00% |
100+ | 21,08 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 146.9 mm |
Diamètre extérieur du bride | 167 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 6'' |
A | 167 mm |
B | 146.9 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |