Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire VMQ 714177 DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11098945
Image 1
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

548 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
70
Compound
714177
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C