Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire VMQ 714177 DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232919
Image 1
Ajouter à la liste

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

3325 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
4.5 mm
d
12 mm
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
70
Compound
714177
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C