Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Teflex® Sans lèvre FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11312072
Image 1
Ajouter à la liste

61,30 €/ Unitéhors TVA

74,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Teflex®
Type
Sans lèvre
Matériau du manteau
FEP
Couleur du manteau
Transparent
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C