Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Teflex® Sans lèvre FEP/VMQ 900554 DIN 11851 DN15

  • ERIKS:11312069
Image 1
Ajouter à la liste

51,20 €/ Unitéhors TVA

61,95 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Teflex®
Type
Sans lèvre
Matériau du manteau
FEP
Couleur du manteau
Transparent
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN15
D
26 mm
d1
18 mm
T
4.5 mm
d
18 mm
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C