74,00 €/ Unitéhors TVA
89,54 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Teflex® |
Type | Sans lèvre |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN10 |
D | 20 mm |
d1 | 12 mm |
T | 4.5 mm |
d | 12 mm |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |