6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
1859 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 514342 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |