Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Sans lèvre FKM 514342 DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11278649
Image 1
Les joints pour raccords alimentaires sont conçus pour l’étanchéité des raccords vissés DIN 11851. Ces produits sont essentiellement utilisés dans l’industrie alimentaire et plus particulièrement l’industrie laitière. Le joint en FKM 514342 est de couleur verte. Vous pouvez ainsi facilement le distinguer des autres matériaux. Le FKM présente une résistance élevée aux produits chimiques et le mélange 514342 dispose des autorisations alimentaires requises et applicables.
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

3276 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
514342
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C