5,73 €/ Unitéhors TVA
6,93 €TVA incluse
1215 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN10 |
D | 20 mm |
d1 | 12 mm |
T | 4.5 mm |
d | 12 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 514342 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |