28,87 €/ Unitéhors TVA
34,93 €TVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | 3" |
D | 88 mm |
d1 | 78 mm |
T | 5 mm |
d | 78 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 514342 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |