Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire PTFE ER-01-E DIN 11851 DN50

  • ERIKS:10037728
Image 1
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C