Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire PTFE ER-01-E DIN 11851 DN40

  • ERIKS:10037727
Image 1
Ajouter à la liste

6,62 €/ Unitéhors TVA

8,01 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C