4,30 €/ Unitéhors TVA
5,20 €TVA incluse
301 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 5 mm |
d | 30 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |