Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire PTFE ER-01-E DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232922
Image 1
Ajouter à la liste

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C