Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire PTFE ER-01-E DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11077620
Image 1
Ajouter à la liste

41,75 €/ Unitéhors TVA

50,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C