22,58 €/ Unitéhors TVA
27,32 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN100 |
D | 114 mm |
d1 | 104 mm |
T | 6 mm |
d | 104 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |