4,46 €/ Unitéhors TVA
5,40 €TVA incluse
620 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN32 |
D | 46 mm |
d1 | 36 mm |
T | 5 mm |
d | 36 mm |
Matériau | HNBR |
Couleur | Jaune |
Dureté | 70 |
Compound | 886270 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |