Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire HNBR 886270 DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232016
Image 1
Ajouter à la liste

3,01 €/ Unitéhors TVA

3,64 €TVA incluse

628 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
4.5 mm
d
23 mm
Matériau
HNBR
Couleur
Jaune
Dureté
70
Compound
886270
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C