Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire HNBR 886270 DIN 11851 DN125

  • ERIKS:11232026
Image 1
Ajouter à la liste

17,25 €/ Unitéhors TVA

20,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN125
D
142 mm
d1
130 mm
T
7 mm
d
130 mm
Matériau
HNBR
Couleur
Jaune
Dureté
70
Compound
886270
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C