Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre PTFE ER-01-E DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11232146
Image 1
Ajouter à la liste

28,27 €/ Unitéhors TVA

34,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
6 mm
d
81.5 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C