22,88 €/ Unitéhors TVA
27,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 6 mm |
d | 38.5 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |