Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre PTFE ER-01-E DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11231971
Image 1
Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
6 mm
d
32.5 mm
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Dureté
60
Compound
ER-01-E
Plage de température
de -75 jusqu'à 260 °C