Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride SILIC PN10/40 DN50 3

  • ERIKS:12268825
Image 1
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSPARENT
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
0
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
MVQ (silicone)
Dureté (Sh A)
60
Couleur
Transparent
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Pression max.
10 bar
Densité
1.15 g/cm³