6,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | MVQ 60 |
Type | SILICONE TRANSPARENT |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 0 |
Diamètre nominal | DN100 |
Classe de pression du bride | PN10/16 |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Diamètre intérieur | 115 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | MVQ (silicone) |
Dureté (Sh A) | 60 |
Couleur | Transparent |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 10 bar |
Densité | 1.15 g/cm³ |