10,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | TEFMET |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 3/4" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Structure de matériel | PTFE, pur, virginale |
Couleur | Blanc |
Marquage | Sans marquage |
Matériau d'insert | Inox 304 (1.4301) |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 2.16 g/cm³ |