Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET 150lbs 2" 2.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10001556
Image 1
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
TEFMET
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Epaisseur
2.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Nombre d'insertion(s)
1
Structure de matériel
PTFE, pur, virginale
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Matériau d'insert
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
40 bar
Densité
2.16 g/cm³