Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE TEFMET 150lbs 2.1/2" 2.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10001568
Image 1
Ajouter à la liste

27,20 €/ Unitéhors TVA

32,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
TEFMET
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
124 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
2.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Nombre d'insertion(s)
1
Structure de matériel
PTFE, pur, virginale
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Matériau d'insert
Inox 304 (1.4301)
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
40 bar
Densité
2.16 g/cm³