Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE FIRECHEM PN25/40 DN125 3mm (194x141x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11443214
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/06/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIRECHEM
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
194 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Gris / Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression max.
100 bar
Densité
0.9 g/cm³