Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | FIRECHEM |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN250 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 328 mm |
Diamètre intérieur | 273 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE expansé (ePTFE) |
Couleur | Gris / Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 0.9 g/cm³ |