Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE FIRECHEM PN10/40 DN65 3mm (127x77x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11443209
Image 1
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIRECHEM
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
127 mm
Diamètre intérieur
77 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Gris / Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression max.
100 bar
Densité
0.9 g/cm³