Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride PTFE FIRECHEM 300lbs 8" 3mm (308x219x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11443292
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/06/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FIRECHEM
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
308 mm
Diamètre intérieur
219 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Gris / Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression max.
100 bar
Densité
0.9 g/cm³