Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR EPDM PN10 DN400 - (490x420x7/10)

  • ERIKS:10002015
Image 1
Ajouter à la liste

42,75 €/ Unitéhors TVA

51,73 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
DIN
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
490 mm
Diamètre intérieur
420 mm
Epaisseur
7/10 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone