Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR EPDM 150lbs 8" - (276x219x6/8)

  • ERIKS:10002024
Image 1
Ajouter à la liste

19,50 €/ Unitéhors TVA

23,60 €TVA incluse

182 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ANSI
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
276 mm
Diamètre intérieur
219 mm
Epaisseur
6 mm
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone