Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR EPDM 150lbs 4" - (171x115x5/6)

  • ERIKS:10002022
Image 1
Ajouter à la liste

11,63 €/ Unitéhors TVA

14,07 €TVA incluse

326 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ANSI
Diamètre nominal
4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
171 mm
Diamètre intérieur
115 mm
Epaisseur
5 mm
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone