9,15 €/ Unitéhors TVA
11,07 €TVA incluse
202 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | ANSI |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 102 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |