Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR EPDM 150lbs 18" - (547x457x7/10)

  • ERIKS:10002018
Image 1
Ajouter à la liste

53,40 €/ Unitéhors TVA

64,61 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ANSI
Diamètre nominal
18"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
547 mm
Diamètre intérieur
457 mm
Epaisseur
7 mm
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone