Eriks
ERIKS

ERIKS Joint de bride Elastomet OR EPDM 150lbs 1" - (64x33x3/4)

  • ERIKS:10002019
Image 1
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

475 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ANSI
Diamètre nominal
1"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
64 mm
Diamètre intérieur
33 mm
Epaisseur
3 mm
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone