103,28 €/ Unitéhors TVA
124,97 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 22/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | DIN |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Epaisseur | 7 mm |
Matériau | CSM (Hypalon) |
Dureté (Sh A) | 80 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |